NA 4903-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA4903-2RSR-XL
Rubix:18794
Hersteller:0507751890000
EAN:4012802701760
NA 4903-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4903-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x30x30 mm
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite14 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r11000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
30,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen