AXK 4565 (SKF) Axial-Nadelkranz SKF

Axial-Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AXK 4565
Rubix:311348
Hersteller:804
EAN:7316577313966
AXK 4565 (SKF) Axial-Nadelkranz SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AXK 4565 (SKF) Axial-Nadelkranz SKF


SKF Axialnadellager, d.h. ihr Hauptbestandteil der Axialnadelrolle und des Käfigs besteht aus einem formstabilen Käfig, in dem eine große Anzahl von Nadelrollen sicher geführt und gehalten wird. Axialnadellager ergeben sehr steife Lager mit geringem bis sehr geringem axialen Platzbedarf. Besonders platzsparende Lager, die nicht mehr Raum benötigen als herkömmliche Anlaufscheiben, ergeben sich, wenn die Stirnseiten der angrenzenden Maschinenteile als Laufbahnen für den Axialnadelkranz genutzt werden können.
Axial-Nadelkränze sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Sie haben eine hohe Steifigkeit bei minimalem axialem Platzbedarf. Besonders platzsparende Lagerungen, die nicht mehr Platz als herkömmliche Anlaufscheiben benötigen, ergeben sich, wenn die Stirnflächen der angrenzenden Maschinenteile als Laufbahnen für den Axial-Nadelkranz verwendet werden können. Die Lager können auch mit Lagerscheiben zu vollständigen Lagerungen kombiniert werden.

Stärken

- Hohe axiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Lange Lebensdauer
- Minimaler axialer Platzbedarf
- Kann mit Lagerscheiben kombiniert werden

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)3x65x65 mm
Bruttogewicht18 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite3 mm
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl2600 rpm
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r127 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
5,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen