Referenzen
INA:HFL0822-KF-L564
Rubix:447771
Hersteller:0005043600962
EAN:4054368248105

Produktdetails : HFL 0822-KF-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA
HFL..-KF Käfigrollen, mit Gleit- oder Wälzlager, Kunststofffedern
Hülsenfreiläufe HFL..-KF, mit Gleit- oder Wälzlager, Kunststofffedern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | hfl..-kf |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3950 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3650 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std