NA 4900-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:NA4900-2RSR-XL
Rubix:18786
Hersteller:0507751380000
EAN:4012802251593
NA 4900-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4900-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x22x22 mm
Bruttogewicht24 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite14 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r6900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7700 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,37 exkl. MwSt.
/ Stück
30,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen