K 45X50X17-B/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:K45X50X17-B/0-7
Rubix:18375
Hersteller:0006220016063
EAN:4012802694130
K 45X50X17-B/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 45X50X17-B/0-7 (INA) Nadelkranz INA


Nadelkranz K, 1-reihig

Stärken

Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x50x50 mm
Bruttogewicht34 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite17 mm
Seriek
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r46000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22500 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
8,51 exkl. MwSt.
/ Stück
10,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen