Referenzen
INA:K7X10X8-TV/0-7
Rubix:18204
Hersteller:0001567106063
EAN:4054364220242

Produktdetails : K 7X10X8-TV/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K..-TV, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x10x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 g |
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 8 mm |
| Serie | k..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 36000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2850 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std