K 30X40X18/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:K30X40X18/0-7
Rubix:104676
Hersteller:0006177176063
EAN:4012802721911
K 30X40X18/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 30X40X18/0-7 (INA) Nadelkranz INA


Nadelkranz K, 1-reihig

Stärken

Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x40x40 mm
Bruttogewicht48 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite18 mm
Seriek
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl7600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r40000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32000 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84825000
13,38 exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std