Referenzen
INA:K14X18X15-TV/0-7
Rubix:18230
Hersteller:0014751426063
EAN:4054362412519


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : K 14X18X15-TV/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K..-TV, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x18x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5 g |
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 15 mm |
| Serie | k..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 17400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen