HK 1512 (SKF) Nadelhülse SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:HK 1512
Rubix:312185
Hersteller:8630
EAN:7316577010322
HK 1512 (SKF) Nadelhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 1512 (SKF) Nadelhülse SKF


Eingesetzt werden sie in erster Linie, wenn die Gehäusebohrungen nicht als Laufbahnen für Nadelkränze ausführbar sind und besonders raumsparende und wirtschaftliche Lagerungen angestrebt werden. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Sehr geringe Querschnittshöhe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x21x21 mm
Bruttogewicht10,2 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite12 mm
Seriehk
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl15000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7650 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
4,53 exkl. MwSt.
/ Stück
5,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen