K 65X70X20-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:K65X70X20-A/0-7
Rubix:18417
Hersteller:0002832316063
EAN:4054362423614
K 65X70X20-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 65X70X20-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA


Nadelkranz K, 1-reihig

Stärken

Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x70x70 mm
Bruttogewicht63 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite20 mm
Seriek
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4450 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r77000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30500 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
18,21 exkl. MwSt.
/ Stück
21,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen