K 30X35X17-B/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:K30X35X17-B/0-7
Rubix:18325
Hersteller:0007684486063
EAN:4047643030342
K 30X35X17-B/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 30X35X17-B/0-7 (INA) Nadelkranz INA


Nadelkranz K, 1-reihig

Stärken

Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x35x35 mm
Bruttogewicht19 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite17 mm
Seriek
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl8300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r34000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19600 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
30,75 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
36,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen