Referenzen
INA:K30X35X27-A/0-7
Rubix:18329
Hersteller:0000777126063
EAN:4054369081022


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : K 30X35X27-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 38 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 27 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 59000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort