K 8X11X8-TV/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:K8X11X8-TV/0-7
Rubix:18207
Hersteller:0006624376063
EAN:4054364220303
K 8X11X8-TV/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser11 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 8X11X8-TV/0-7 (INA) Nadelkranz INA


Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

Stärken

Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x11x11 mm
Bruttogewicht0,96 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser11 mm
Breite8 mm
Seriek..-tv
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl32000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3100 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
3,23 exkl. MwSt.
/ Stück
3,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std