HK 0812-2RS-FPM-DK-B-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA
Nadelhülse
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:HK0812-2RS-FPM-DK-B-L271
Rubix:17863
Hersteller:0074488560968
EAN:4047643190176

Produktdetails : HK 0812-2RS-FPM-DK-B-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA
Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618
Stärken
Ermöglicht hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen zur Aufnahme von Axiallasten kombiniert werden.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x12x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | hk..-2rs-b |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2750 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
