Nadel-Schrägkugellager INA NKIB59/22-XL, Außendurchmesser: 39 mm | Innendurchmesser: 22 mm | Breite: 25 mm
Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NKIB59/22
INA:NKIB59/22-XL
Rubix:1898952
Hersteller:0504212800000
EAN:4012802731644


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NKIB 59/22-XL (INA) Nadel-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend INA
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 122 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 8600 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 5300 N |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std