Nadel-Schrägkugellager INA NKIA5905-XL, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 23 mm
Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:NKIA5905-XL
Rubix:1286579
Hersteller:0504211660000
EAN:4012802731545




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NKIA 5905-XL (INA) Nadel-Schrägkugellager, einseitig wirkend INA
Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkia..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 9300 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 5400 N |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std