Nadel-Schrägkugellager INA NKIA5908-XL, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30 mm
Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NKIA5908
INA:NKIA5908-XL
Rubix:1286624
Hersteller:0504211900000
EAN:4012802731576




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NKIA 5908-XL (INA) Nadel-Schrägkugellager, einseitig wirkend INA
Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 315 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkia..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 19400 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 9200 N |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen