Referenzen
Ersetzte Ref.:ECPAL20Z
Spartex:ECPAL206ZR
Rubix:555355
Hersteller:007967.00100.0200.000
EAN:4043952519691


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 7967 |
Produktdetails : DIN7967 M20 FST ZN Sicherungsmutter (Palmutter)
DIN 7967 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) Abmessung: M 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1450 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 7967 |
| Zolltarifcode | 73181660 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm