Referenzen
Spartex:ECPAL369ZR
Rubix:555374
Hersteller:007967.00100.0360.000
EAN:4043952519752


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Norm | DIN 7967 |
Produktdetails : DIN7967 M36 FST ZN Sicherungsmutter (Palmutter)
DIN 7967 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) Abmessung: M 36
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 725 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Norm | DIN 7967 |
| Zolltarifcode | 73181660 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,39 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
20,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm