WN980 V M10 A2 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil V=Ganzmetallmuttern, einteilig

Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:GLEITMO10A2-70
Rubix:864029
Hersteller:0980210
EAN:4043377124012
WN980 V M10 A2 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil V=Ganzmetallmuttern, einteilig
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Gewindedurchmesser10 mm
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN980 V M10 A2 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil V=Ganzmetallmuttern, einteilig


Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934 A2-70 10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Gewindedurchmesser10 mm
NormNICHT STANDARD
FestigkeitsklasseA2-70
26,06 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
31,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

10 mm