DIN980 V M6 8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:ECFANNEAU6.8G500A
Spartex:ECFMET6.8G500A
Rubix:3634189
Hersteller:000980.08324.0060.000
EAN:4043952786437
Produktdetails : DIN980 V M6 8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
M6
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
31,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm

