DIN980 V M6 8 ZN K Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFMET6.8Z/100
Rubix:1666576
Hersteller:000980.08104.9060.000
EAN:4043952344347


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 980 |
Produktdetails : DIN980 V M6 8 ZN K Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,39 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm