WN980 V M14 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934

Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:GLEITMO14A2-70
Rubix:3398653
Hersteller:0980214
EAN:4043377124036
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Gewindedurchmesser14 mm
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN980 V M14 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934


Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934 A2-70 14

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Gewindedurchmesser14 mm
NormNICHT STANDARD
FestigkeitsklasseA2-70
47,20 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
56,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

14 mm