WN980 V M8 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GLEITMO8A2-70
Rubix:3398677
Hersteller:098028
EAN:4043377124159


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN980 V M8 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934 A2-70 8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,18 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
31,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm