WN980 V M22 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GLEITMO22A2-70
Rubix:3398663
Hersteller:0980222
EAN:4043377124074


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN980 V M22 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934 A2-70 22
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,57 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
92,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm