DIN980 V M24 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFMET24.10Z
Rubix:549363
Hersteller:000980.10104.0240.000
EAN:4043952344057


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | DIN 980 |
Produktdetails : DIN980 V M24 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
DIN 980 10 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V = Ganzmetallmuttern, einteilig Abmessung: VM 24
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2950 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | DIN 980 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,28 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
32,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm