DIN980 V M8 8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:ECFANNEAU8.8G500A
Spartex:ECFMET8.8G500A
Rubix:3634190
Hersteller:000980.08324.0080.000
EAN:4043952786444
Produktdetails : DIN980 V M8 8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
M8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
28,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm

