SO14 5 LTR.KANISTER 5 l Kanister mit perma High performance oil SO14
High performance oil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:107520
Rubix:738797
EAN:4061201061258


Technische Zusammenfassung
| Packung | kanister |
|---|---|
| Nutzung | als hochtemperaturkettenöl |
| Viskosität bei 40 °C | 320 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : SO14 5 LTR.KANISTER 5 l Kanister mit perma High performance oil SO14
5 l Canister with perma High performance oil SO14
PERMA Schmierstoffgeber
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5240 g |
|---|---|
| Packung | kanister |
| Nutzung | als hochtemperaturkettenöl |
| Viskosität bei 40 °C | 320 mm²/s |
| Zusammensetzung | esteröl / synt.kw-öl |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen