Referenzen

Festo:MS6-LF-1/2-CRV
Rubix:441590
Hersteller:529609
EAN:4052568006761
MS6-LF-1/2-CRV Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Filter MS6-LF-1/2-CRV 5 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=vollautomatisch

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)200x80x100 mm
Bruttogewicht785 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Filterfeinheit5 µm
Werkstoffaluminium-druckguß
Volumenstrom3200 l/min
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
86,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen