MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
MS4-LFR Filter-Regelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS
Rubix:442125
Hersteller:535722
EAN:4052568169367

Produktdetails : MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 320x103x81 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 505,2 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
| Volumenstrom | 1500 l/min |
| Baugröße | 40 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage