MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS

MS6-LFR Filter-Regelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS
Rubix:441459
Hersteller:529192
EAN:4052568163730
MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS


Filter-Regelventil MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Metallschale, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Metallschale, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1274 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Werkstoffaluminium-druckguß
Volumenstrom4500 l/min
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 11/2
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
117,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen