860283 Regler Filter Öler Fr 1

FILTER/REGLER/ÖLER

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:860283
Rubix:3235814
EAN:3660338152306
860283 Regler Filter Öler Fr 1

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860283 Regler Filter Öler Fr 1


Polymer-Gehäuse Filtrierung: 20 Mikrometer. Temperatur: -10 bis +50 °C (10 bar). Eingangsdruck (mit Delta P 1 bar): 0 bis 15 bar. Ausgangsdruck (mit Delta P 1 bar): 0 bis 8 bar. Maximaldruck: 15 bar. Durchflussrate (mit Delta P 1 bar): 1100 Nl/min (6 bar). Halbautomatischer Kondensatablass. Kapazität: 22 cm3. Manometer G 1/8" erforderlich
Regler Filter Öler Fr 1

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Werkstoffkörper aus polymer
Volumenstrom1100 l/min
Filterfeinheit20 µm
Anschluss 13/8
107,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen