MSB6-3/8-FRC5:J1M1 Druckluftaufbereitung, Reihe MS
MSB6 Wartungsgerät-Kombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MSB6-3/8-FRC5:J1M1
Rubix:441831
Hersteller:530292
EAN:4052568164874

Produktdetails : MSB6-3/8-FRC5:J1M1 Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Wartungsgeräte-Kombination MSB6-3/8-FRC5:J1M1 Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Wartungsgeräte-Kombination MSB6-3/8-FRC5:J1M1 Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 330x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1650 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
| Volumenstrom | 950 l/min |
| Baugröße | 4 |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen