FRC-1-D-MAXI Wartungseinheit

FRC Wartungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRC-1-D-MAXI
Rubix:132219
Hersteller:159607
EAN:4052568126698
FRC-1-D-MAXI Wartungseinheit

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRC-1-D-MAXI Wartungseinheit


Wartungseinheit FRC-1-D-MAXI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Wartungseinheit FRC-1-D-MAXI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)364x230x92 mm
Bruttogewicht2879 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Werkstoffzink-druckguß
Volumenstrom8500 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
548,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
652,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen