LFR-1/4-DB-7-MINI Filter-Regelventil, Reihe D

LFR Filterregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/4-DB-7-MINI
Rubix:442336
Hersteller:539685
EAN:4052568089993
LFR-1/4-DB-7-MINI Filter-Regelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/4-DB-7-MINI Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-1/4-DB-7-MINI Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, Filterfeinheit 40µ. Baugröße=Mini, Breite=44 mm, Baureihe=DB, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°
Filter-Regelventil LFR-1/4-DB-7-MINI Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, Filterfeinheit 40µ. Baugröße=Mini, Breite=44 mm, Baureihe=DB, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht224,06 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom1200 l/min
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 11/4
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
121,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen