LFR-1/4-D-7-MINI Filter-Regelventil, Reihe D

LFR Filterregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/4-D-7-MINI
Rubix:142978
Hersteller:162703
EAN:4052568072469
LFR-1/4-D-7-MINI Filter-Regelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/4-D-7-MINI Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-1/4-D-7-MINI Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-1/4-D-7-MINI Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)280x80x45 mm
Bruttogewicht544,9 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Werkstoffzink-druckguß
Volumenstrom1500 l/min
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 11/4
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
116,19 exkl. MwSt.
/ Stück
138,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std