LFR-1/2-D-7-MIDI Filter-Regelventil, Reihe D

LFR Filterregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/2-D-7-MIDI
Rubix:440074
Hersteller:162706
EAN:4052568012687
LFR-1/2-D-7-MIDI Filter-Regelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/2-D-7-MIDI Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-1/2-D-7-MIDI Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-1/2-D-7-MIDI Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)345x70x101 mm
Bruttogewicht1250 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Werkstoffzink-druckguß
Volumenstrom3900 l/min
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 11/2
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
152,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen