Referenzen
Festo:LFR-3/4-D-MAXI-A
Rubix:439947
Hersteller:159636
EAN:4052568126803

Produktdetails : LFR-3/4-D-MAXI-A Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-3/4-D-MAXI-A mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-3/4-D-MAXI-A mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 351x116x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1645 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 9700 l/min |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | 3/4 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
417,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
496,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage