MS4-LF-1/4-EUV Filter

MS4-LF Filter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LF-1/4-EUV
Rubix:442109
Hersteller:535658
EAN:4052568169343
MS4-LF-1/4-EUV Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit40 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LF-1/4-EUV Filter


Filter MS4-LF-1/4-EUV 40 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=vollautomatisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht432,5 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit40 µm
Typfilter ms4-lf-1/4-euv
Volumenstrom1700 l/min
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Verbindungg1/4
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
94,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage