ULTRANE 553 GR.10 SCHWARZ Montagehandschuh Nitril
Montagehandschuh Ultrane 553
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:34553130
Rubix:1513039
Hersteller:34553130
EAN:3245425531105


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : ULTRANE 553 GR.10 SCHWARZ Montagehandschuh Nitril
Der Ultrane 553 Handschuh ist eine unverzichtbare persönliche Schutzausrüstung für präzise Arbeiten in schmutzigen und öligen Umgebungen. Dieser Handschuh, welcher in der Handfläche und an den Fingerspitzen mit schwarzem Nitril beschichtet ist, bietet ein hohes Maß an taktilem Feingefühl und außergewöhnliche Bewegungspräzision, was eine hervorragende Fingerfertigkeit gewährleistet. Er wurde für Komfort und Langlebigkeit konzipiert und eignet sich dank seiner exzellenten Abriebfestigkeit ideal für langandauernde Arbeiten.
Eigenschaften:
Der von Mapa hergestellte Ultrane 553 Handschuh verfügt über ein nahtloses Strickgewebe, eine 13er Gauge, einen belüfteten Handrücken für eine bessere Atmungsaktivität und einen Strickbund für optimalen Halt. Dieser Handschuh passt sich wie eine zweite Haut an und bietet eine sehr gute Abriebfestigkeit sowie eine ausgezeichnete Griffsicherheit, selbst auf öligen oder feuchten Oberflächen. Da er silikonfrei ist, hinterlässt der Handschuh keine Flecken auf Glas oder Blechteilen (ideal vor dem Lackieren).
Spezifikationen:
• Konstruktion: nahtlos gestrickter Handschuh
• Gauge: 13
• Beschichtung: schwarzes Nitril
• Ausführung: belüfteter Handrücken
• Bündchen: Strickbund
• Verfügbare Größen: von 6 bis 10
• Länge: je nach Größe von 220 bis 260 mm
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel, 10 Paare pro Beutel, 10 Beutel pro Karton
Normen:
Der Ultrane 553 Handschuh von Mapa entspricht der europäischen Norm EN 388 und ist mit der Klassifizierung 4121X versehen, welche eine Abriebfestigkeit der Stufe 4, eine Schnittfestigkeit der Stufe 1, eine Weiterreißfestigkeit der Stufe 2 und eine Durchstichfestigkeit der Stufe 1 garantiert.
Markeninformationen:
Mapa wurde 1948 gegründet und ist auf die Herstellung von Schutzhandschuhen spezialisiert. Das Unternehmen hält über 100 Patente, die verschiedene Aspekte seiner Innovationen im Bereich Schutzhandschuhe abdecken, insbesondere für Polymermaterialien und fortschrittliche Technologien zur Arbeitssicherheit.
Eigenschaften:
Der von Mapa hergestellte Ultrane 553 Handschuh verfügt über ein nahtloses Strickgewebe, eine 13er Gauge, einen belüfteten Handrücken für eine bessere Atmungsaktivität und einen Strickbund für optimalen Halt. Dieser Handschuh passt sich wie eine zweite Haut an und bietet eine sehr gute Abriebfestigkeit sowie eine ausgezeichnete Griffsicherheit, selbst auf öligen oder feuchten Oberflächen. Da er silikonfrei ist, hinterlässt der Handschuh keine Flecken auf Glas oder Blechteilen (ideal vor dem Lackieren).
Spezifikationen:
• Konstruktion: nahtlos gestrickter Handschuh
• Gauge: 13
• Beschichtung: schwarzes Nitril
• Ausführung: belüfteter Handrücken
• Bündchen: Strickbund
• Verfügbare Größen: von 6 bis 10
• Länge: je nach Größe von 220 bis 260 mm
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel, 10 Paare pro Beutel, 10 Beutel pro Karton
Normen:
Der Ultrane 553 Handschuh von Mapa entspricht der europäischen Norm EN 388 und ist mit der Klassifizierung 4121X versehen, welche eine Abriebfestigkeit der Stufe 4, eine Schnittfestigkeit der Stufe 1, eine Weiterreißfestigkeit der Stufe 2 und eine Durchstichfestigkeit der Stufe 1 garantiert.
Markeninformationen:
Mapa wurde 1948 gegründet und ist auf die Herstellung von Schutzhandschuhen spezialisiert. Das Unternehmen hält über 100 Patente, die verschiedene Aspekte seiner Innovationen im Bereich Schutzhandschuhe abdecken, insbesondere für Polymermaterialien und fortschrittliche Technologien zur Arbeitssicherheit.
Stärken
• Höchste taktile Empfindlichkeit für präzise Bewegungen
• Hervorragende Abriebfestigkeit (4/4) für langandauernde Arbeiten
• Nitrilbeschichtung widerstandsfähig gegen öl- und fettbedingte Verschmutzungen
• Optimaler Komfort ohne schädliche Substanzen oder Silikon
• Erhältlich in Verpackung für Automaten
• Hervorragende Abriebfestigkeit (4/4) für langandauernde Arbeiten
• Nitrilbeschichtung widerstandsfähig gegen öl- und fettbedingte Verschmutzungen
• Optimaler Komfort ohne schädliche Substanzen oder Silikon
• Erhältlich in Verpackung für Automaten
Anwendungen
Der Ultrane 553 von Mapa ist ideal für eine Vielzahl von Industrien und Anwendungen, darunter:
• Maschinenbau und Automobilindustrie
• Öffentliche Einrichtungen (technische Einsätze)
• Bauindustrie (Metallbau, Schlosserei, Gips, Malerei ...)
• Leichte Handhabung in Lagerbereichen
• Kleinere Wartungsarbeiten
• Oberflächenvorbereitung
• Präzisionsmontage
• Pumpenfertigung
• Schraub- und Bolzenmontage
• Sortierung kleiner Teile
• Handhabung und Montage von Metallstrukturen
• Maschinenbau und Automobilindustrie
• Öffentliche Einrichtungen (technische Einsätze)
• Bauindustrie (Metallbau, Schlosserei, Gips, Malerei ...)
• Leichte Handhabung in Lagerbereichen
• Kleinere Wartungsarbeiten
• Oberflächenvorbereitung
• Präzisionsmontage
• Pumpenfertigung
• Schraub- und Bolzenmontage
• Sortierung kleiner Teile
• Handhabung und Montage von Metallstrukturen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Werkstoff | nahtloses stricktrikot |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std