27-607-9 GRÜN Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr Hycron
ActivArmr® Hycron® 27-607
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:27-607 09
Rubix:1725010
Hersteller:27607090
EAN:0076490498818



Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : 27-607-9 GRÜN Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr Hycron
Der ActivArmr® Hycron® 27-607 Schutzhandschuh von Ansell ist eine besonders robuste Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in der Schwerindustrie. Dank einer exklusiven Nitrilformulierung bietet der Handschuh eine dreimal höhere Abriebfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Lederhandschuhen. Er gewährleistet zuverlässigen Schutz vor Ölen und Schmierstoffen und überzeugt gleichzeitig durch hohe Flexibilität und Tragekomfort – ermöglicht durch ein weiches Baumwoll-Jersey-Futter. Die silikonfreie Zusammensetzung macht ihn ideal für den Einsatz in der Metallverarbeitung sowie im Motorenbau.
Eigenschaften:
Dieser vielseitige Arbeitshandschuh kombiniert mechanische Widerstandsfähigkeit, Tragekomfort und Langlebigkeit. Die 3/4-Nitrilbeschichtung schützt effektiv vor mechanischen Risiken und bleibt dabei beweglich genug für repetitive Arbeitsabläufe. Das innenliegende Jerseyfutter aus Baumwolle nimmt Feuchtigkeit auf und sorgt für ein gepolstertes Griffgefühl, wodurch die Handermüdung reduziert wird. Die latexfreie und silikonfreie Verarbeitung eignet sich besonders für sensible Anwender sowie für Einsatzbereiche, in denen eine Kontaminationsfreiheit gefordert ist. Die Sicherheitsstulpe schützt das Handgelenk zusätzlich und ermöglicht ein einfaches, sicheres An- und Ausziehen. Die griffige Beschichtung unterstützt das sichere Handling von rutschigen Bauteilen und trägt zur Arbeitssicherheit bei. Auch nach mehreren Waschgängen bei 40 °C behält der Handschuh seine Schutzeigenschaften – eine langlebige und wirtschaftliche Lösung für industrielle Umgebungen.
Spezifikationen:
• Beschichtung: 3/4-Nitrilbeschichtung
• Ausführung: geschnitten und genäht
• Stulpe: Sicherheitsstulpe
• Farbe: Blau
• Länge: 246 bis 272 mm
• Frei von Latex und Silikon
• Waschbar bei 40 °C
• Antistatisch
Normen:
• EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• CE Kategorie II
• REACH-konform
Markeninformationenl:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter persönlicher Schutzausrüstung mit Spezialisierung auf Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht Ansell für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Die Produkte werden für industrielle Anwendungen, Gesundheitswesen und Lebensmittelindustrie entwickelt und erfüllen höchste Sicherheitsstandards. Mit Fokus auf nachhaltige Herstellungsverfahren und fortschrittliche Technologien bietet Ansell optimalen Schutz, hohen Komfort und exzellente Fingerfertigkeit – und trägt damit zur Effizienz und Sicherheit seiner Kunden bei.
Eigenschaften:
Dieser vielseitige Arbeitshandschuh kombiniert mechanische Widerstandsfähigkeit, Tragekomfort und Langlebigkeit. Die 3/4-Nitrilbeschichtung schützt effektiv vor mechanischen Risiken und bleibt dabei beweglich genug für repetitive Arbeitsabläufe. Das innenliegende Jerseyfutter aus Baumwolle nimmt Feuchtigkeit auf und sorgt für ein gepolstertes Griffgefühl, wodurch die Handermüdung reduziert wird. Die latexfreie und silikonfreie Verarbeitung eignet sich besonders für sensible Anwender sowie für Einsatzbereiche, in denen eine Kontaminationsfreiheit gefordert ist. Die Sicherheitsstulpe schützt das Handgelenk zusätzlich und ermöglicht ein einfaches, sicheres An- und Ausziehen. Die griffige Beschichtung unterstützt das sichere Handling von rutschigen Bauteilen und trägt zur Arbeitssicherheit bei. Auch nach mehreren Waschgängen bei 40 °C behält der Handschuh seine Schutzeigenschaften – eine langlebige und wirtschaftliche Lösung für industrielle Umgebungen.
Spezifikationen:
• Beschichtung: 3/4-Nitrilbeschichtung
• Ausführung: geschnitten und genäht
• Stulpe: Sicherheitsstulpe
• Farbe: Blau
• Länge: 246 bis 272 mm
• Frei von Latex und Silikon
• Waschbar bei 40 °C
• Antistatisch
Normen:
• EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• CE Kategorie II
• REACH-konform
Markeninformationenl:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter persönlicher Schutzausrüstung mit Spezialisierung auf Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht Ansell für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Die Produkte werden für industrielle Anwendungen, Gesundheitswesen und Lebensmittelindustrie entwickelt und erfüllen höchste Sicherheitsstandards. Mit Fokus auf nachhaltige Herstellungsverfahren und fortschrittliche Technologien bietet Ansell optimalen Schutz, hohen Komfort und exzellente Fingerfertigkeit – und trägt damit zur Effizienz und Sicherheit seiner Kunden bei.
Stärken
• Hochabriebfeste Nitrilbeschichtung – ideal für anspruchsvolle Arbeiten
• Dreifach höhere Haltbarkeit gegenüber Standard-Lederhandschuhen
• Effektiver Schutz vor Öl und Fett
• Weiches Jerseyfutter für hohen Tragekomfort
• Gute Schweißaufnahme – reduziert Feuchtigkeit im Handschuh
• Silikonfrei – geeignet für empfindliche Prozesse
• Latexfrei – auch für Allergiker geeignet
• Sicherheitsstulpe schützt das Handgelenk
• Wiederverwendbar, waschbar bei 40 °C
• Dreifach höhere Haltbarkeit gegenüber Standard-Lederhandschuhen
• Effektiver Schutz vor Öl und Fett
• Weiches Jerseyfutter für hohen Tragekomfort
• Gute Schweißaufnahme – reduziert Feuchtigkeit im Handschuh
• Silikonfrei – geeignet für empfindliche Prozesse
• Latexfrei – auch für Allergiker geeignet
• Sicherheitsstulpe schützt das Handgelenk
• Wiederverwendbar, waschbar bei 40 °C
Anwendungen
• Handhabung von Blechen und Metallplatten
• Montage- und Umformungsarbeiten in der Metallverarbeitung
• Druckgussverfahren
• Nachbearbeitung von Strukturbauteilen
• Komponentenmontage und Kabelbündelung
• Sichtprüfung und Gerätezusammenbau
• Ideal für Automobilindustrie, Metallverarbeitung und Schwerindustrie
• Montage- und Umformungsarbeiten in der Metallverarbeitung
• Druckgussverfahren
• Nachbearbeitung von Strukturbauteilen
• Komponentenmontage und Kabelbündelung
• Sichtprüfung und Gerätezusammenbau
• Ideal für Automobilindustrie, Metallverarbeitung und Schwerindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | textil |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort