Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten KCL 912-10, Größe: 10 | Hauptmaterial: Polyamid | Abriebwiderstandswert: 2
MONTAGEHANDSCHUH POLYTRIX N 912 8 PVC, gelbe Noppen, weiß/gelb, Strickbund
Siehe technische InformationenReferenzen
KCL:912-10
Rubix:1710640
Hersteller:091210142X
EAN:4008198791201






Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyvinylchlorid (pvc) |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Produktdetails : MONTAGEHANDSCHUH POLYTRIX N 912 10 PVC, gelbe Noppen, weiß/gelb, Strickbund
Weißer Polyamid-Baumwoll-Handschuh mit Strickbund, leichter Strick, mit gelben Noppen.
Stärken
Hervorragende Passform, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv, keine störenden Nähte, guter, sicherer Griff , hervorragende Feinfühligkeit.
Anwendungen
Verpackungs- u. Kommissionierungstätigkeiten, Umgang mit Kartonagen undVerpackungsband, Umgang mit Kunststoffteilen, leichte Montagetätigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyvinylchlorid (pvc) |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Werkstoff | polyamid-trikot/baumwollgewebe |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
442,50 € exkl. MwSt.
/ 150 Paar
526,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std