Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten Ansell 48-701-9, Größe: 09 | Hauptmaterial: Polyurethan | Abriebwiderstandswert: 4
Kante 48701
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:48-701-9
Rubix:2150194
Hersteller:48701090
EAN:10076490455214

Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : 48-701-9 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE
- Nahtloses Futter und gestricktes Handgelenk bieten engen Sitz bei schnittfesten Anwendungen.
- Die Handschuhe EDGE 48-701 und 48-705 bieten zwei Stufen von Schnittschutz (je nach Anwendung), ein hohes Maß an Abriebfestigkeit sowie gute Sensibilität und Passform.
- Die PU-Beschichtung der Handfläche bietet Schutz in leicht öligen Umgebungen.
- Kostengünstige Alternative im Vergleich zu mittelschweren Leder-, dicken Baumwoll- oder Aramidhandschuhen.
Kostengünstige Lösung für mittelschwere Anwendungen, die Schnitt- und Abriebfestigkeit in trockener Umgebung erfordern.
Stärken
- Gute Fingerfertigkeit und Flexibilität.
- Hoher Schnittschutz und Abriebfestigkeit.
- Gute Griffigkeit in trockener Umgebung.
- Palm Dipping für guten Schutz gegen Öl im Vergleich zu einem gestrickten oder genähten Handschuh.
Anwendungen
Luftfahrt|Montageband|Montage von Metallteilen und -komponenten|Handhabung scharfer oder unregelmäßiger Metallteile|Gießen|Kunststoffspritzen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Packung | 12 paar beutel; 12 beutel im karton |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | polyurethan (beschichtung);hppe/spandex/polyester (futter) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,58 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen