11-842-10 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
HyFlex 11842
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11-842 10
Rubix:3259396
Hersteller:11842100



Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : 11-842-10 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Der HyFlex® 11-842 Schutzhandschuh von Ansell wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und besteht teilweise aus recycelten Materialien, um seinen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Er kombiniert hohen Tragekomfort mit Langlebigkeit und bietet dank der ZONZ™ Comfort Fit-Technologie eine hervorragende Fingerfertigkeit. Die Touchscreen-Kompatibilität ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten und steigert somit sowohl Effizienz als auch Sicherheit.
Eigenschaften:
Der HyFlex® 11-842 verfügt über ein Innenfutter, das zu 30 % aus recycelten Materialien besteht, wodurch der CO₂-Fußabdruck pro Paar um 75 Gramm reduziert wird. Durch die FORTIX™-Technologie bietet er eine 20 % höhere Abriebfestigkeit als herkömmliche Nylonhandschuhe, was seine Lebensdauer verlängert. Die ZONZ™ Comfort Fit-Technologie sorgt für eine verbesserte Atmungsaktivität und erleichtert die Beweglichkeit der Hände, was den Tragekomfort über längere Zeiträume erhöht. Die Nitrilschaumbeschichtung gewährleistet einen sicheren Griff bei gleichbleibender Flexibilität. Darüber hinaus ist der Handschuh touchscreen-kompatibel, sodass digitale Geräte verwendet werden können, ohne ihn ausziehen zu müssen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: FORTIX™ Nitrilschaum
• Trägermaterial: Spandex
• Bündchenart: Strickbund
• Garnstärke: 15 Gauge
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Farbe: Grün und Schwarz
• Waschtemperatur: 40 °C
• Ansell Earth: Ja. Dieser Handschuh besteht zu 30 % aus recycelten Materialien und wird in einem Werk hergestellt, das zu 83 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Die Produktion ist von Intertek zertifiziert und weist eine 99 %ige Abfallvermeidungsquote auf. Zudem verfügt die Fabrik über ein akkreditiertes Umweltmanagementsystem. Die Verpackung ist plastikfrei und recycelbar: Die Primärverpackung enthält 70 % weniger Material als das vorherige Modell, die Kartonverpackung besteht zu mindestens 45 % aus recycelten Materialien, und die Größe wurde für einen effizienten Versand optimiert.
Normen:
Dieser vielseitige Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 und der EN 388, mit einer Klassifizierung von 4131A für Abriebfestigkeit (4/4), Schnittfestigkeit nach Coup-Test (1/4), Weiterreißfestigkeit (3/4) und Durchstichfestigkeit (1/4). Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 entspricht Level A. Zudem erfüllt er die Anforderungen der EN 407 für Hitzeschutz und bietet Kontakthitzebeständigkeit bis zu 100 °C für 15 Sekunden. Der Handschuh ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und wurde von Dermatest und Oeko-Tex zertifiziert, sodass sichergestellt ist, dass er keine hautschädlichen Stoffe enthält.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere von Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 entwickelt das Unternehmen innovative Produkte für verschiedene Branchen, darunter Gesundheitswesen, Industrie und Lebensmittelverarbeitung. Ansell ist bekannt für seine technologischen Innovationen, die den Schutz und den Tragekomfort der Nutzer optimieren. Das Unternehmen setzt sich für hohe Nachhaltigkeits- und Sozialstandards ein und trägt dazu bei, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Eigenschaften:
Der HyFlex® 11-842 verfügt über ein Innenfutter, das zu 30 % aus recycelten Materialien besteht, wodurch der CO₂-Fußabdruck pro Paar um 75 Gramm reduziert wird. Durch die FORTIX™-Technologie bietet er eine 20 % höhere Abriebfestigkeit als herkömmliche Nylonhandschuhe, was seine Lebensdauer verlängert. Die ZONZ™ Comfort Fit-Technologie sorgt für eine verbesserte Atmungsaktivität und erleichtert die Beweglichkeit der Hände, was den Tragekomfort über längere Zeiträume erhöht. Die Nitrilschaumbeschichtung gewährleistet einen sicheren Griff bei gleichbleibender Flexibilität. Darüber hinaus ist der Handschuh touchscreen-kompatibel, sodass digitale Geräte verwendet werden können, ohne ihn ausziehen zu müssen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: FORTIX™ Nitrilschaum
• Trägermaterial: Spandex
• Bündchenart: Strickbund
• Garnstärke: 15 Gauge
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Farbe: Grün und Schwarz
• Waschtemperatur: 40 °C
• Ansell Earth: Ja. Dieser Handschuh besteht zu 30 % aus recycelten Materialien und wird in einem Werk hergestellt, das zu 83 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Die Produktion ist von Intertek zertifiziert und weist eine 99 %ige Abfallvermeidungsquote auf. Zudem verfügt die Fabrik über ein akkreditiertes Umweltmanagementsystem. Die Verpackung ist plastikfrei und recycelbar: Die Primärverpackung enthält 70 % weniger Material als das vorherige Modell, die Kartonverpackung besteht zu mindestens 45 % aus recycelten Materialien, und die Größe wurde für einen effizienten Versand optimiert.
Normen:
Dieser vielseitige Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 und der EN 388, mit einer Klassifizierung von 4131A für Abriebfestigkeit (4/4), Schnittfestigkeit nach Coup-Test (1/4), Weiterreißfestigkeit (3/4) und Durchstichfestigkeit (1/4). Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 entspricht Level A. Zudem erfüllt er die Anforderungen der EN 407 für Hitzeschutz und bietet Kontakthitzebeständigkeit bis zu 100 °C für 15 Sekunden. Der Handschuh ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und wurde von Dermatest und Oeko-Tex zertifiziert, sodass sichergestellt ist, dass er keine hautschädlichen Stoffe enthält.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere von Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 entwickelt das Unternehmen innovative Produkte für verschiedene Branchen, darunter Gesundheitswesen, Industrie und Lebensmittelverarbeitung. Ansell ist bekannt für seine technologischen Innovationen, die den Schutz und den Tragekomfort der Nutzer optimieren. Das Unternehmen setzt sich für hohe Nachhaltigkeits- und Sozialstandards ein und trägt dazu bei, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Stärken
• Nachhaltig hergestellt mit recycelten Materialien zur Reduzierung der Umweltbelastung
• 20 % höhere Abriebfestigkeit dank FORTIX™-Technologie für längere Haltbarkeit
• Optimierte Atmungsaktivität und Tragekomfort durch ZONZ™ Comfort Fit-Technologie
• Sicherer Griff durch Nitrilschaumbeschichtung bei hoher Flexibilität
• Touchscreen-kompatibel für eine unterbrechungsfreie Nutzung digitaler Geräte
• 20 % höhere Abriebfestigkeit dank FORTIX™-Technologie für längere Haltbarkeit
• Optimierte Atmungsaktivität und Tragekomfort durch ZONZ™ Comfort Fit-Technologie
• Sicherer Griff durch Nitrilschaumbeschichtung bei hoher Flexibilität
• Touchscreen-kompatibel für eine unterbrechungsfreie Nutzung digitaler Geräte
Anwendungen
Der HyFlex® 11-842 ist ideal für eine Vielzahl von Tätigkeiten, darunter allgemeine Handhabung, Montage kleiner Bauteile, Rohstoffverarbeitung, Greifen und Fixieren von Komponenten, Systemeinstellungen und Verschraubungen. Er eignet sich auch für Lager- und Logistikanwendungen, Qualitätskontrollen sowie das Handling und Verpacken trockener Lebensmittel. Dieser Handschuh ist für den Einsatz in Automobilindustrie, Metallverarbeitung, Versorgungsunternehmen, Logistik und Luft- und Raumfahrt konzipiert und bietet eine zuverlässige und langlebige Schutzlösung.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | nylon, elasthan, kohlenstoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,73 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std