11-920-8 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

Montagehandschuh HyFlex® 11-920

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:11-920-8
Rubix:2711010
Hersteller:11920080
EAN:0076490489403
11-920-8 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 11-920-8 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Die industriellen Schutzhandschuhe Ansell HyFlex® 11-920 wurden entwickelt, um einen wirksamen Schutz vor Ölen und Schmierstoffen zu bieten und gleichzeitig eine hervorragende Griffsicherheit zu gewährleisten. Sie zeichnen sich durch ihr ergonomisches Design und ihre Langlebigkeit aus und sind somit ideal für Fachkräfte, die ihre Produktivität steigern und sich gleichzeitig schützen möchten.

Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind mit der RIPEL™-Technologie ausgestattet, welche Flüssigkeiten abweist und die Haut wirksam vor Ölen und Schmierstoffen schützt. Die Handfläche verfügt über eine Beschichtung mit der ANSELL GRIP™-Technologie, die einen sicheren Halt bei der Handhabung trockener, ölverschmierter oder feuchter Teile ermöglicht. Dadurch wird die zum Greifen benötigte Kraft reduziert, was die Belastung für Hände und Arme durch eine unsichere Griffigkeit minimiert.

Dank der nahtlosen Strickkonstruktion bieten diese Handschuhe hohen Tragekomfort, Bewegungsfreiheit und Fingerfertigkeit. Die mehrlagige Nitrilbeschichtung sorgt für eine starke Abriebfestigkeit und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs. Zudem sind sie maschinenwaschbar, was die Ersatzkosten senkt.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Nylon
• Manschettenmodell: Strickbund
• Garnstärke: 15 Gauge
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 208–270 mm (je nach Größe)
• Farbe: Blau
• Waschtemperatur: 40 °C

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 und der Norm EN 388 mit einer Klassifizierung von 3131A, die seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb (3/4), Schnittverletzungen durch Klingen (1/4), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 ist mit A bewertet. Er ist als CE-Kategorie II zertifiziert und bietet einen zuverlässigen Schutz gegen mittlere Risiken. Zudem erfüllt er die REACH-Vorschriften und enthält keine verbotenen oder gefährlichen Chemikalien.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), welcher Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung herstellt. Seit der Gründung im Jahr 1893 steht die Marke für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung, unter strikter Einhaltung von Sicherheitsnormen. Das Unternehmen setzt auf nachhaltige Praktiken und fortschrittliche Technologien, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. So unterstützt Ansell seine Kunden dabei, Sicherheit und Effizienz zu optimieren und bleibt eine führende Referenz in der PSA-Industrie.

Stärken

• Erhöhter Schutz vor Ölen und Schmierstoffen durch die RIPEL™-Technologie
• Hervorragende Griffsicherheit bei öligen Teilen dank ANSELL GRIP™-Technologie
• Maximaler Komfort und perfekte Passform durch nahtlose Strickkonstruktion
• Langlebig und waschbar, wodurch sich die Ersatzkosten reduzieren
• Optimierte Produktivität durch außergewöhnliche Fingerfertigkeit

Anwendungen

Die Ansell HyFlex® 11-920 Handschuhe eignen sich ideal für die Montage und Inspektion von Bauteilen, die Wartung und Instandhaltung von Produktionslinien sowie die Handhabung struktureller Teile. Zudem sind sie bestens geeignet für die Fertigung von Metallteilen oder Glasplatten sowie für das Auftragen von Beschichtungen auf verschiedenen Materialien und Produkten.

Diese Handschuhe finden in zahlreichen Branchen Anwendung, darunter:

• Automobilindustrie
• Maschinen- und Anlagenbau
• Metallverarbeitung
• Öl- und Gasindustrie
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50 g
Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialnylon
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungtrocken
Packung14 paare/beutel, 12 beutel/karton
Werkstoffnylon
5,21 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe