MONTAGEHANDSCHUH DROP BLACK 100 9 PP50100009
Montagehandschuh DROP BLACK 100
Siehe technische InformationenReferenzen
Robod:R-I-DROP-CZA100-09
Rubix:1693087


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : MONTAGEHANDSCHUH DROP BLACK 100 9 PP50100009
Schutz für leichte Arbeiten
• PU-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: Polyester-Stricktrikot, 13 Gauge
• Elastischer Strickbund
• Hohe Atmungsaktivität, perfekte Passform, guter Tragekomfort
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
• Erhältlich in verschiedenen Farben Anwendungsbereich: Optimal geeignet für Präzisionsarbeiten und Feinmontage von trockenen Komponenten
• PU-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: Polyester-Stricktrikot, 13 Gauge
• Elastischer Strickbund
• Hohe Atmungsaktivität, perfekte Passform, guter Tragekomfort
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
• Erhältlich in verschiedenen Farben Anwendungsbereich: Optimal geeignet für Präzisionsarbeiten und Feinmontage von trockenen Komponenten
Schwarz, Größe 9
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Werkstoff | polyester-strickware |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,35 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std