Referenzen
SMC:AFD20-N02C-C-A
Rubix:2322933

Produktdetails : AFD20-N02C-C-A Submikrofilter
Der neueste Mikro-Nebelabscheider von SMC, die Serie AFD, ist in 3 Größen erhältlich: 1/4 (20), 3/8 (30) und 1/2 (40). ? Es sind Rc(PT)-, PF- und NPT-Gewinde verfügbar. Die Anschlussgrößen reichen von 1/8 bis 3/4. Die Gehäusegrößen 30 und 40 verfügen jetzt über einen transparenten Behälterschutz, der eine 360°-Sicht bietet und den Behälter vollständig vor Umwelteinflüssen schützt. ? Als Zubehör sind eine Halterung und ein automatischer Schwimmerablass erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,39 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar