93-833-9.5-10 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX
MICROFLEX® 93-833
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:93-833 9,5-10
Rubix:2465490
Hersteller:93833100
EAN:10076490462489





Produktdetails : 93-833-9.5-10 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX
Er wurde entwickelt, um die Ermüdung der Hände zu verringern, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Muskeln zu entlasten. Als erster Diagnostikhandschuh, der von U.S. Ergonomics - dem Branchenführer für Ergonomiestandards - als ergonomisch zertifiziert wurde, bietet der Microflex 93-833 Schutz vor dem Karpaltunnelsyndrom und reduziert die Risikofaktoren für Verletzungen und trägt so zur Schaffung ergonomischer Arbeitsplätze bei. Im Vergleich zu anderen Diagnosehandschuhen sind sie komfortabler und leichter, dank einer Dicke von 0,07 mm im Handflächenbereich und einer fortschrittlichen, patentierten Nitrilzusammensetzung, die für eine höhere Tastsensibilität sorgt. Diese Diagnosehandschuhe sind bis zu 60 % stärker als führende Nitrilhandschuhmarken und bis zu 90 % stärker als führende Latexhandschuhmarken. Sie sind überraschend dünner und leichter und bieten ihren Trägern zuverlässige Stärke und Haltbarkeit. Sie bieten einen wirksamen Schutz gegen die Gefahr von Mikrolöchern, da die Mikrolochrate sogar noch niedriger ist, als es die bereits strengen Standards der Aufsichtsbehörden vorsehen. Die Handschuhe enthalten weder Naturlatex noch Puder, was den Trägern Schutz vor Allergien, Reizungen und trockener Haut bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 09,5/10 |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 250 stück im verteilerkasten 10 verteilerkästen pro packung 2500 stück pro xl-packung: 230 stück in einem verteilerkasten |
| Stärke | 0,07 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,32 € exkl. MwSt.
/ Packung
37,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std