63-864-6.5-7 NATURFARBEN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX
MICROFLEX 63-864
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:63-864-7
Rubix:2397314
Hersteller:63864070
EAN:10076490458994

Dokumente
Produktdetails : 63-864-6.5-7 NATURFARBEN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX
Dieser Einweghandschuh aus Naturlatex wurde speziell entwickelt, um in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen einen hohen Schutz zu bieten. Seine einzigartige Konstruktion mit erhöhger Fingerstärke verhindert Risse und Brüche, was für eine zuverlässige Beständigkeit und Langlebigkeit sorgt. Die texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren und präzisen Griff und ermöglichen eine sichere Handhabung unter schwierigen Bedingungen.
Eigenschaften:
Der MICROFLEX 63-864 Handschuh ist dicker als Standard-Latexhandschuhe und bietet somit einen höheren Schutz. Seine robuste Konstruktion macht ihn ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Die texturierten Fingerspitzen verbessern den Halt und die Beweglichkeit, während die hochwertige Verarbeitung einen optimalen Schutz gewährleistet.
Spezifikationen:
• Material: Naturkautschuklatex
• Puderfrei
• Texturierte Fingerspitzen
• Länge: 245 mm
• Handflächendicke: 0,16 mm
• Fingerdicke: 0,20 mm
• Verfügbare Größen: 5,5/6; 6,5/7; 7,5/8; 8,5/9 und 9,5/10
Normen:
• ISO 13485
• ISO 9001
Markeninformationen:
Die Marke Ansell steht für Qualität und Innovation. Mit anerkanntem Fachwissen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung, garantiert Ansell zuverlässige und leistungsfähige Produkte, welche den Anforderungen von Fachkräften gerecht werden.
Eigenschaften:
Der MICROFLEX 63-864 Handschuh ist dicker als Standard-Latexhandschuhe und bietet somit einen höheren Schutz. Seine robuste Konstruktion macht ihn ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Die texturierten Fingerspitzen verbessern den Halt und die Beweglichkeit, während die hochwertige Verarbeitung einen optimalen Schutz gewährleistet.
Spezifikationen:
• Material: Naturkautschuklatex
• Puderfrei
• Texturierte Fingerspitzen
• Länge: 245 mm
• Handflächendicke: 0,16 mm
• Fingerdicke: 0,20 mm
• Verfügbare Größen: 5,5/6; 6,5/7; 7,5/8; 8,5/9 und 9,5/10
Normen:
• ISO 13485
• ISO 9001
Markeninformationen:
Die Marke Ansell steht für Qualität und Innovation. Mit anerkanntem Fachwissen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung, garantiert Ansell zuverlässige und leistungsfähige Produkte, welche den Anforderungen von Fachkräften gerecht werden.
Stärken
• Maximaler Schutz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
• Zuverlässige Griffigkeit für präzises Arbeiten
• Erhöhte Beständigkeit und Langlebigkeit
• Komfort und Sicherheit für den Anwender
• Zuverlässige Griffigkeit für präzises Arbeiten
• Erhöhte Beständigkeit und Langlebigkeit
• Komfort und Sicherheit für den Anwender
Anwendungen
Dieser Handschuh wird in der Automobilindustrie, im Automotive-Aftermarket, in den Life Sciences und in der industriellen Ausrüstung sowie zahlreichen weiteren Bereichen eingesetzt. Besonders empfohlen wird er für folgende Anwendungen:
• Inspektion, Sortierung und Kontrolle von Bauteilen
• Routinearbeiten im Automotive-Aftermarket
• Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechsel
• Motor- und Getriebereparaturen
• Reifenwechsel
• Wartung und Pflege von Laborgeräten und Mobiliar
• Probenentnahme und -bearbeitung
• Entnahme von Rohmaterialproben
• Inspektionen (Erfassung, Überprüfung und Kennzeichnung)
• Inspektion, Sortierung und Kontrolle von Bauteilen
• Routinearbeiten im Automotive-Aftermarket
• Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechsel
• Motor- und Getriebereparaturen
• Reifenwechsel
• Wartung und Pflege von Laborgeräten und Mobiliar
• Probenentnahme und -bearbeitung
• Entnahme von Rohmaterialproben
• Inspektionen (Erfassung, Überprüfung und Kennzeichnung)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Größe | 06,5/07 |
| Länge | 245 mm |
| Farbe | natürlich |
| Hauptmaterial | latex |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 100 handschuhe pro spender, 10 spender pro umkarton (1 000 handschuhe pro karton). |
| Stärke | 0,16 mm |
| Werkstoff | naturkautschuk latex |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,50 € exkl. MwSt.
/ Packung
20,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std