Referenzen
Tegera:84510-10
Rubix:3466254
Hersteller:84510-XL
EAN:7340118445267

Produktdetails : 84510 GR.10 GRÜN Chemie Einweghandschuh
Bequemer und vielseitiger Einweghandschuh, nur 0,10 mm/3,9 mil dick. Hergestellt aus hochwertigem Nitril, puderfrei und leicht an- und auszuziehen. Texturierte Fingerspitzen sorgen für exzellenten Grip, und der Handschuh verfügt auch über Touchscreen-Funktionalität. Lebensmittelecht und zertifiziert für Virenschutz. Geeignet für Präzisionsarbeiten, bietet Schutz in Umgebungen, in denen die Gefahr von Chemikalienspritzern besteht. Phthalat- und LATEX-frei, um Allergierisiken zu verringern. 100 Stück/Karton. 10 Schachteln/Karton.
Stärken
Langlebig
Gutes Fingerspitzengefühl
Flexibel
Gute Griffigkeit
Wasserdicht
Zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln
Spritzschutz gegen Chemikalien
Für Touchscreen
Innen gechlort
Öl- und fettbeständig
Phthalatfrei
LATEX-frei
Wasser- und ölabweisend
Gutes Fingerspitzengefühl
Flexibel
Gute Griffigkeit
Wasserdicht
Zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln
Spritzschutz gegen Chemikalien
Für Touchscreen
Innen gechlort
Öl- und fettbeständig
Phthalatfrei
LATEX-frei
Wasser- und ölabweisend
Anwendungen
Chemisch risikoreiche Umgebungen, mikrobiologisch risikoreiche Umgebungen, Einweggebrauch, nasse Umgebungen, ölige und fettige Umgebungen, Montage, Pflegearbeiten, chemisch-technische Arbeiten, chemische Arbeiten, Reinigung, Dekontamination, Feinmontage, Lebensmittelhandhabung, Lebensmittelhandhabung, Gesundheitswesen, Hotel- und Restaurantarbeiten, Inspektionsarbeiten, Küchenarbeiten, Laborarbeiten, Malerarbeiten, petrochemische Arbeiten, Öl, Gas, Petrochemie, Lebensmittelverarbeitung, Chemie, Biowissenschaften und Elektronik, Automobilbau
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 10 schachtel |
| Stärke | 0,1 mm |
| Werkstoff | nitril (eintauchen) |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,51 € exkl. MwSt.
/ Packung
17,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen





